絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納カバーSSN5用 静岡製機収納カバーSSN5用静岡製機
6,490税込7,139
1個
翌々日出荷
サンストーブSSN5用の収納カバーです。
適合機種サンストーブSSN5
収納カバーKBS用 静岡製機収納カバーKBS用静岡製機
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
VAL6 KBS用の収納カバーです。
適合機種VAL6 KBS
ガードフェンス中型 静岡製機ガードフェンス中型静岡製機
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
サンストーブSSN5用のガードフェンスです。
適合機種サンストーブSSN5質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1062×685×634
給油ホース5m 静岡製機給油ホース5m静岡製機
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
連結タンクセット 静岡製機連結タンクセット静岡製機
20,900税込22,990
1個
翌々日出荷
RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
超小型多目的乾燥機 静岡製機超小型多目的乾燥機静岡製機
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。仕様断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター付属品ミニトレイ4枚付トラスコ品番816-6430材質外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)単相100
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
収納カバーPK2用 静岡製機収納カバーPK2用静岡製機
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
送排風機 静岡製機送排風機静岡製機
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機RKF303・RKF305用冷却エレメント静岡製機
7,890税込8,679
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143質量(kg)25電源(V)3相200消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
電気乾燥庫 静岡製機電気乾燥庫静岡製機
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター
赤外線オイルヒーター VAL6シリーズ 50/60HZ兼用 静岡製機赤外線オイルヒーター VAL6シリーズ 50/60HZ兼用静岡製機
337,900税込371,690
1個
翌々日出荷
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番494-0784質量(kg)61電源(V)単相100燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小)消費電力(W)(50/60Hz)115/123燃焼持続時間(h)11(強)18(弱)発熱量(kW/h)38~24
サーモスタットB 静岡製機サーモスタットB静岡製機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番853-6878質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×122×52
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHGDH2静岡製機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322質量(kg)50電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 静岡製機静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン静岡製機
180,800税込198,880
1台
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39電源(V)単相100タンク容量(L)25燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960燃焼持続時間(h)10発熱量(kW/h)23
ビニールダクト 穴なし 静岡製機ビニールダクト 穴なし静岡製機
8,890税込9,779
1本
翌々日出荷
タイプ穴なし
熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 静岡製機熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3静岡製機
164,900税込181,390
1台
7日以内出荷
2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様段積み可能:静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477電源(V)100タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6/2.8消費電力(W)(50/60Hz)95/109首振角度(°)上方23~下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810運転音(dB)69/70本体寸法(mm)幅565熱出力(kw)35/27
防汚カバー 静岡製機防汚カバー静岡製機
2,798税込3,078
1枚ほか
3日以内出荷
被せることでコンクリートなどの本体への付着を防ぎます。
適合機種HG125N2/HG125N3
灯油式熱風ヒーター ホットガン 静岡製機灯油式熱風ヒーター ホットガン静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生質量(kg)40.5外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)油タンク容量(L)58電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8燃焼持続時間(h)強:16、弱:21運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23(首振角度も同じ)
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
WPS46用収納カバー 静岡製機WPS46用収納カバー静岡製機
4,780税込5,258
1枚
4日以内出荷
WPS-46用の収納カバーです。
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
翌々日出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
排水ホースセット 静岡製機排水ホースセット静岡製機
14,900税込16,390
1セット
翌々日出荷
バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット無静岡製機
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット無静岡製機
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット付静岡製機
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF506用ボールガード 静岡製機RKF506用ボールガード静岡製機
20,900税込22,990
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
RKF406用ボールガード 静岡製機RKF406用ボールガード静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
自動給水ボールタップ 静岡製機自動給水ボールタップ静岡製機
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット付静岡製機
12,990税込14,289
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機RKF7シリーズ用収納カバー静岡製機
20,900税込22,990
1枚
4日以内出荷
RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
適合機種RKF723・RKF711
気化式冷風機用オプション オプション 静岡製機気化式冷風機用オプション オプション静岡製機
20,900税込22,990
1枚
当日出荷
用途製品保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1407適合機種RKF702、RKF711品名収納カバーRoHS指令(10物質対応)対応
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
当日出荷
トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
ホットガン用収納カバー 静岡製機ホットガン用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1枚
4日以内出荷
用途収納・保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1408適合機種HG30RS材質塩ビ梨地本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ310本体寸法(mm)幅540RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線ヒーターカバー 静岡製機遠赤外線ヒーターカバー静岡製機
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。材質塩ビ梨地品名収納カバー
石油ストーブカバー 静岡製機石油ストーブカバー静岡製機
6,490税込7,139
1枚
当日出荷
保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1409適合機種SSN5材質塩ビ梨地品名収納カバー
工業用加湿機用収納カバー 静岡製機工業用加湿機用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
4日以内出荷
用途収納、保管時の防塵用に。トラスコ品番250-6525適合機種HSE501材質塩ビ梨地幅(mm)740高さ(mm)1250奥行(mm)570電源(V)収納カバーHSE501用加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付きRoHS指令(10物質対応)対応