「冷却 エレメント」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)