「加湿空気清浄機 業務用」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。
オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。
前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式
トラスコ品番125-8764
質量(kg)40
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887
電源コード(m)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)128/154
使用の目安畳:60
定格加湿能力(mL/H)2400
オゾン濃度0.05ppm
使用面積(m2)100
標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
関連キーワード