4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302907 質量(kg)51 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×563×1367 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):5.5/7.6
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1個
9,890 税込10,879
当日出荷

ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF 質量(g)60 アズワン品番64-5222-30
1袋(2個)
2,190 税込2,409
当日出荷

関連カテゴリ