4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20 暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2) トラスコ品番430-8450 質量(kg)25 電源(V)単相100 周囲温度-20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz)37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850 暖房出力(kW)16.5/h 熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
249,000 税込273,900
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)