カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
    • 送排風機(16)
絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(26)
  • 淀川電機製作所(19)
  • マキタ(3)
  • TRUSCO(6)
  • PROMOTE(5)
  • 藤田(6)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三菱電機(2)
  • 西村電機(3)
  • サンピース(17)
  • 鎌倉製作所(14)
  • 大西電機工業(8)
  • SPJR(8)
  • J&S(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(5)
  • エスコ(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • 新ダイワ(3)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 0~30未満(2)
  • 30~60未満(3)
ダクト径(Φmm)
  • 230(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排風機」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホースセット 静岡製機排水ホースセット静岡製機
14,900税込16,390
1セット
翌々日出荷
バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット無静岡製機
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット無静岡製機
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF723用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF723用防塵フィルターマグネット付静岡製機
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF506用ボールガード 静岡製機RKF506用ボールガード静岡製機
20,900税込22,990
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
RKF406用ボールガード 静岡製機RKF406用ボールガード静岡製機
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
自動給水ボールタップ 静岡製機自動給水ボールタップ静岡製機
6,900税込7,590
1個
翌々日出荷
タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット付静岡製機
12,990税込14,289
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
RKF7シリーズ用収納カバー 静岡製機RKF7シリーズ用収納カバー静岡製機
20,900税込22,990
1枚
4日以内出荷
RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
適合機種RKF723・RKF711
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
60,900税込66,990
1台(9kg)
31日以内出荷
専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
60,900税込66,990
1台(4.2kg)
31日以内出荷
内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16羽根枚数5使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69極数(P)2
フィルター 静岡製機フィルター静岡製機
3,690税込4,059
1枚
翌日出荷
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番185-4405適合機種RKF303、RKF305質量(kg)0.2アズワン品番64-7267-57
ポータブル送風機 静岡製機ポータブル送風機静岡製機
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
4,690税込5,159
1枚
当日出荷
本体寸法(mm)奥行425本体寸法(mm)高さ950
送排風機 静岡製機送排風機静岡製機
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
ポータブル送排風機 口径230mm 静岡製機ポータブル送排風機 口径230mm静岡製機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)230風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31質量(kg)9アズワン品番64-9333-04
送風機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら