「業務用ヒーター 工場」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)-10~20
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143
質量(kg)25
電源(V)3相200
消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
関連キーワード