4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L)7.3 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)35/39 質量(空タンク時)(kg)11.5 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)8(強)11(弱) 運転音(dB)(A)58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322 質量(kg)50 電源(V)単相100 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)232/313 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746 温風吐出量(m3/min)45/52 発熱量(kW/h)35
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25 トラスコ品番459-9420 質量(kg)39 電源単相100V 消費電力78W 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 首振角度(°)上方90°~下方5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23 2018年トラスコ掲載ページ9 0916 暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)78/77 首振角度(°)上方90~下方5 暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2) 暖房の目安(木造)58畳(96m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)