2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322 質量(kg)50 電源(V)単相100 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)232/313 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746 温風吐出量(m3/min)45/52 発熱量(kW/h)35
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番383-0361 電源(V)単相100 タンク容量(L)58 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)232/313 本体寸法(mm)奥行1082 本体寸法(mm)高さ1005 運転音(dB)67~71 本体寸法(mm)幅665 燃焼持続時間(h)16 発熱量(kW/h)35
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

関連カテゴリ