2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生 質量(kg)40.5 外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318 消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 油タンク容量(L)58 電源コード(m)4.8 燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8 燃焼持続時間(h)強:16、弱:21 運転音(dB)(A)69/70 熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300] 温風吐出量(m3/min)16/18 温風吐出角度(°)上方23~下方23(首振角度も同じ)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷