「熱風ヒーター」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥
タンク容量(L)45
質量(kg)51
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)125/130
燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722
発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。
用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生
質量(kg)40.5
外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318
消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
油タンク容量(L)58
電源コード(m)4.8
燃料消費量(L/h)強:3.6、弱:2.8
燃焼持続時間(h)強:16、弱:21
運転音(dB)(A)69/70
熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]
温風吐出量(m3/min)16/18
温風吐出角度(°)上方23~下方23(首振角度も同じ)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884
質量(kg)32
電源(V)単相100
タンク容量(L)38
安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.0/2.1
消費電力(W)(50/60Hz)105/120
首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45
暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)
暖房の目安(木造)72畳(123m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814
運転音(dB)65~69
周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)12.4~18
温風吐出量(m3/min)14/15
発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54
トラスコ品番459-9292
質量(kg)38
電源(V)単相100
安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)98/114
首振角度(°)上方23~下方23
暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)
暖房の目安(木造)86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810
燃焼持続時間(h)15
温風吐出量(m3/min)16/18
発熱量(kW/h)35
1台
¥165,800
税込¥182,380
当日出荷
58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番383-0361
電源(V)単相100
タンク容量(L)58
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)232/313
本体寸法(mm)奥行1082
本体寸法(mm)高さ1005
運転音(dB)67~71
本体寸法(mm)幅665
燃焼持続時間(h)16
発熱量(kW/h)35
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322
質量(kg)50
電源(V)単相100
安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)232/313
暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)
暖房の目安(木造)86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746
温風吐出量(m3/min)45/52
発熱量(kW/h)35
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)。防汚カバーを標準で装備してます。錆びに強い燃料タンクです。
用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など
仕様段積み可能:静音設計
付属品防汚カバー
トラスコ品番708-1477
電源(V)100
タンク容量(L)58
燃料消費量(L/h)3.6/2.8
消費電力(W)(50/60Hz)95/109
首振角度(°)上方23~下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)
本体寸法(mm)奥行717
本体寸法(mm)高さ810
運転音(dB)69/70
本体寸法(mm)幅565
熱出力(kw)35/27
1台
¥164,900
税込¥181,390
3日以内出荷
関連キーワード