「送排風機」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)230 風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31 質量(kg)9 アズワン品番64-9333-04
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60 トラスコ品番133-2579 質量(kg)13 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82 アズワン品番64-9333-07 消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1枚
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静岡製機フィルター
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番185-4405 適合機種RKF303、RKF305 質量(kg)0.2 アズワン品番64-7267-57
1枚
3,690 税込4,059
翌日出荷

RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷

RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
1個
12,990 税込14,289
翌々日出荷

RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
1セット
14,900 税込16,390
翌々日出荷

ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷

タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
1個
6,900 税込7,590
翌々日出荷

RKF723・RKF711用の収納カバーです。保管時、ホコリから本体を守ります。
適合機種RKF723・RKF711
1枚
20,900 税込22,990
4日以内出荷

角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。 トラスコ品番185-4412 質量(kg)4.2 タイプ角度可変タイプ 電源(V)単層100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 消費電力(W)(50/60Hz)50/65 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69 アズワン品番64-9333-06 外寸法・幅(mm)299 外寸法・高さ(mm)304 外寸法・奥行(mm)254
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷

内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2 電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7 消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65 電源単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 羽根枚数5 使用環境温度(℃)-10~40 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69 極数(P)2
1台(4.2kg)
60,900 税込66,990
31日以内出荷

専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)9 電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5 消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130 電源単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31 羽根枚数7 使用環境温度(℃)-10~40 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75 極数(P)2
1台(9kg)
60,900 税込66,990
31日以内出荷