2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番171-8329 質量(kg)65 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大) 消費電力(W)(50/60Hz)100/113 首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45° 暖房の目安(コンクリート)134畳 暖房の目安(木造)96畳 本体寸法(mm)奥行545 本体寸法(mm)高さ1050 本体寸法(mm)幅1195 燃焼持続時間(h)11~16 発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

関連カテゴリ