水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406
質量(kg)1.5
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418
適合機種RKF406、RKF405
幅(mm)580
質量(kg)0.5
奥行(mm)1300
アズワン品番64-7267-61
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302908
質量(kg)38
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)36
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223
風向上下手動可変
消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
電源(V)三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)1.2
電源コード(m)3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)15
風向上下左右オートスイング
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。
2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF
質量(g)60
アズワン品番64-5222-30
1袋(2個)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)183
電源(V)単相100
消費電力(W)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952
安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)3.6
最大風量(m3/min)400
ファン外径(Φmm)700
使用周囲温度(℃)5~45
有効貯水量(L)80
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
風向左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)最大:73
アズワン品番64-9333-09
水蒸発量(L/h)22.4
冷房能力(kW)15
切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1
トラスコ品番215-6147
適合機種RKF406、RKF506
質量(kg)3.5
タンク容量(L)50
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌々日出荷
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌々日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506
質量(kg)2.3
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
トラスコ品番109-4096
質量(kg)1.4
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
吸気空気の汚れを取ります。
トラスコ品番185-4405
適合機種RKF303、RKF305
質量(kg)0.2
アズワン品番64-7267-57
1枚
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策
トラスコ品番249-7334
質量(kg)184
電源(V)三相200
消費電力(kW)1.2
風量調整無断切替
冷房能力(kW)15
標準消費電力料金(円/h)18
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
翌々日出荷
関連キーワード