「象印 軽量 水筒」の検索結果
現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。
容量(L)1
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.5
エコマーク認定認定
口径(Φmm)54
本体質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
現場へ持ち運びしやすい大容量2L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。
7cmの広口で大きな氷も入れやすい。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコ。
スポーツドリンクOK。
容量(L)2
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.9
エコマーク認定認定
口径(Φmm)74
本体質量(kg)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009