絞り込み
ブランド
- サーモポート
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: サーモポートのすべての商品
特価

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック
サーモポート¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
薄型温度表示器 メンブレンサーモ
サーモポート¥139,800税込¥153,7801個36日以内出荷文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプでケーブルは約10m。離れた場所の液温を測定し表示することができます。ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
薄型温度表示器 メンブレンサーモ
サーモポート¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。ケーブル長(m)約1.5センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ
サーモポート¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ケーブル1.5mセンサ。寸法(mm)検知部:Φ13×L175質量(g)約100コード長さ(m)約1.5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-41
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ
サーモポート¥11,980税込¥13,1781本12日以内出荷直結式センサ寸法(mm)【検知部】Φ13×L43質量(g)約6温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-42
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ
サーモポート¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付
サーモポート¥2,498税込¥2,7481個当日出荷センサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。仕様ムーステープアズワン品番4-4525-14
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付
サーモポート¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から10日以内出荷真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4