薄型温度表示器 メンブレンサーモ

薄型温度表示器 メンブレンサーモ - サーモポート

文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。
センサは握り手付のシース型タイプでケーブルは約10m。離れた場所の液温を測定し表示することができます。

ケーブル長(m)
10
センサー寸法(mm)
Φ6、L=300のシース型プローブタイプ
視認距離
30m
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831800TP-300TC-10
148,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする