「デジタル温度計 サーモ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
センサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
仕様ムーステープ
アズワン品番4-4525-14
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂
測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)
測定精度K熱電対クラス2
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ
寸法(mm)54×172×40
質量(g)約150(乾電池を含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃
連続使用時間(時間)約500
機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示
表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃
表示範囲(℃)-99.9~1300
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4
表示更新時間約0.6秒
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
TKG品番9-0614-0101
TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。
1個
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重
アズワン品番65-9242-44
1個
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)
測定温度範囲(℃)-10~60
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
測定温度範囲(℃)-99.9~850.0
アズワン品番3-5954-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
測定温度範囲(℃)-99.9~850.0
アズワン品番3-5954-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
測定温度範囲(℃)-99.9~850.0
アズワン品番3-5954-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様本体
付属品ネックストラップ・本体ビニールケース
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-99.9~850.0
精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃
分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃
機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き
防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6
アズワン品番3-5954-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
TKG品番9-0613-0301
TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード