白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
TKG品番9-0614-0101
TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0
付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
センサー寸法(mm)Φ3.2×150
分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示精度±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング(秒)約5
防水性JIS保護等級6
TKG品番9-0614-0301
TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。
安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
ハイスペックな高精度モデル。
0~200℃範囲を制度±0.15℃。
高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。
基準温度計にも最適です。
トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0
付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±(0.1%+0.05)
センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150
分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示サンプリング(秒)約0.5
防水性JIS保護等級6
TKG品番9-0614-0401
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード