3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示精度±(0.1%+0.05)℃ 表示サンプリング(秒)約5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0301 TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05) センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示サンプリング(秒)約0.5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0401
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400 寸法(mm)54×172×40 質量(g)150(電池含む) 電源単4電池×2 コード長さ(m)1 精度±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプPt100(クラスA)4線式 表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示-99.9~850℃ センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形) 機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示精度±(0.1%+0.05)℃ 防水性JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)