カテゴリ
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サーモポート
- CKD(8)
- ネグロス電工(3)
- サンドビック(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三商(2)
- DNライティング(2)
- サンハヤト(1)
- スーパーツール(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Kawasaki(1)
- プラステックス(1)
「hkl1」の検索結果

表面ライトセンサー
サーモポート¥15,900税込¥17,4901本翌々日出荷センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。アズワン品番2-448-13
表面L型ロングセンサ
サーモポート¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)0~500防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
表面ライトアングルセンサ
サーモポート¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2