サーモポート
表面ライトアングルセンサ
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
材質
ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂
直径(Φmm)
【検知部】17
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
測定温度範囲(℃)
-30~400
防水性
非防水
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831870
HKL-15100R
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください