表面L型ロングセンサ

表面L型ロングセンサ - サーモポート
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
材質
ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂
直径(Φmm)
【検知部】17
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
測定温度範囲(℃)
0~500
防水性
非防水
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831775HKL-15250R
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする