カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • スリーピース(208)
  • テンテキャスター(14)
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 鎌田信号機(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • スーパーツール(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ナベヤ(2)
  • 中橋製作所(2)
  • レニショー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp200」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP-200HGⅡ用直結式センサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用直結式センサ

    サーモポート
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。センサはハイグロサーモ本体に着脱可能です。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×長さ43再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ

    サーモポート
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)+硬鋼線(表面・シリコン樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×L75再現性±1.0%rh(最大)寸法(cm)フレキパイプ部:145測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ

    サーモポート
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)寸法(mm)検知部:Φ13×L75ケーブル長(m)約1.5再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポート

    ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ

    サーモポート
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
    測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
  • センサリフレッシュ機能付 ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ(本体のみ) サーモポート

    センサリフレッシュ機能付 ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ(本体のみ)

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。センサリフレッシュ機能付。高湿雰囲気(75%rh以上)にて水分吸着によりヒステリシスが生じたとき、湿度センサを約3~5℃加熱して、吸着した水分を脱着させることができます(センサリフレッシュ機能)。露点・湿球温度表示。空調管理に必須な「露点 (dew-point temperature)」および「湿球温度(wet-bulb temperature)」を表示することができます。自己診断機能付き。自己診断機能を装備しています。もしトラブルがあった場合、電源投入時にメッセージを表示します。液晶「SEL」表示は自己診断中を表しています。本体・センサ着脱式。温湿度計本体とセンサプロープは着脱式です。メンテナンス性に優れており便利です。ご使用方法により各種センサを選ぶことができます。低湿測定。湿度センサは静電容量型を採用しており低湿雰囲気の測定が可能です。冬場の乾燥した雰囲気で正確に温度計測ができます。耐衝撃設計・持ちやすいホールド感落下衝撃吸収ゴムの採用により、落としても壊れにくく安心です。また、ゴムは持った時のホールド感を高め、すべりにくく、手に油が付着しても本器を落としにくくなっています。
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、表示部・スイッチシート(ポリエステル樹脂)、パッキン部(シリコンゴム)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、オートパワーオフ機能(30分)、温度・湿度 2段同時表示(表示部は温度値(上段)と湿度値(下段)の二段同時表示です。)、
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301