TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ
ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。
- 仕様
- ●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh
- 材質
- ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)+硬鋼線(表面・シリコン樹脂)
- 寸法(mm)
- 検知部:Φ13×L75
- 再現性
- ±1.0%rh(最大)
- 寸法(cm)
- フレキパイプ部:145
- 測定温度範囲(℃)
- -10~60
- 湿度測定精度
- ±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)
- 測定精度(℃)
- ±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ



















