サーモポート
TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ
仕様
●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh
材質
ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)
寸法(mm)
検知部:Φ13×L75
ケーブル長(m)
約1.5
再現性
±1.0%rh(最大)
測定温度範囲(℃)
-10~60
湿度測定精度
±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)
測定精度(℃)
±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831468
HSPⅡ-215
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください