絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
シチズンのロゴ

シチズン

シチズンのページです。シチズンは、オフィスサプライ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在318件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シチズンホールディングス株式会社
所在地〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
318件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨タイプ ストップウォッチ シチズン

    防雨タイプ ストップウォッチ

    シチズン(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
    寸法(mm)75×60×19規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ

    シチズン(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
    温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
  • オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン

    オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス

    シチズン(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
    仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2色シルバー種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)500×53使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計〇連続秒針○
  • 超音波洗浄機 シチズン

    超音波洗浄機

    シチズン(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
    付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27消費電力(W)40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
  • 高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン

    高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
    付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32色シルバー質量(g)420種類掛け・置き時計使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計〇
  • シチズン超音波洗浄器 シチズン

    シチズン超音波洗浄器

    シチズン(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
    用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
  • 多機能ストップウォッチ シチズン

    多機能ストップウォッチ

    シチズン(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
    トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠色黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
  • シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズン
    ブラウン
    ホワイト

    シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計

    シチズン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    気になるお部屋の温度・湿度を表示します
    材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇
  • オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ シチズン

    オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ

    シチズン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
    付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7色シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
  • ストップウォッチ ブラック 校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ ブラック 校正証明書付

    シチズン
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)75×60×19色黒質量(g)46電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)機能単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-20防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正
  • 防水型電波掛け時計 シチズン

    防水型電波掛け時計

    シチズン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2色シルバー直径(Φmm)320種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
  • 洗浄液ミクロマジック シチズン

    洗浄液ミクロマジック

    シチズン(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本(100mL)
    当日出荷
    皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
    用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。液性中性
  • オフィス電波掛け時計 シチズン

    オフィス電波掛け時計

    シチズン(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    オフィスタイプの電波掛け時計です。
    付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計〇
  • デジタルストップウォッチ 8RDA55-002 シチズン

    デジタルストップウォッチ 8RDA55-002

    シチズン
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)75×19×60電源LR44電池1個(モニタ用付属)機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53色白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
  • 電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202 シチズン

    電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202

    シチズン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。 時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
    材質プラスチック枠寸法(mm)88×209×65色白質量(g)350表示方式デジタル機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱湿度計○色番03アラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
  • 大型電波掛け時計 シチズン

    大型電波掛け時計

    シチズン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
    材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)2.1色シルバー直径(Φmm)450種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)450×56使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
  • オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズン

    オフィス高感度大型電波掛け時計

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
    トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1色シルバー直径(Φmm)550種類掛け時計表示方式アナログ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計〇
  • 掛置き兼用時計 シチズン

    掛置き兼用時計

    シチズン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    シチズン A3サイズ掛置き兼用時計
    付属品木ネジ 2個、取付金具 2個、釘 8個、壁掛け用型紙 1枚、保証書 1枚仕様(主な機能・特徴)カレンダー表示/六曜表示/温度表示(-9.9~50℃)/湿度表示(20~99%)/電池交換時期お知らせ機能材質プラスチック枠寸法(mm)290×420×43質量(kg)1.4色白表示方式デジタル文字高(mm)最大110電池単2マンガン乾電池、または単2アルカリ乾電池 3個(別売り)湿度計対応温度計対応六曜表示対応12/24表示切替対応
  • ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 シチズン

    ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入

    シチズン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(24巻)
    6日以内出荷
    ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
    仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
  • レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズン

    レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ

    シチズン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質。ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)。フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
    付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)本体質量(g)約430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mmインターフェースシリアル(RS-232C)、USB印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24印字方式ラインサーマルドット印字方式使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93アズワン品番67-2986-78バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドットドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
  • 小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ シチズン

    小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ

    シチズン
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船舶時計 クオーツ3針 シチズン

    船舶時計 クオーツ3針

    シチズン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動枠(プラスチック)Φ190mm
  • 屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン

    屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計

    シチズン
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
    材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4色シルバー種類掛け時計表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
  • シチズン 掛時計 スペイシーアクア799 8MG799-003 シチズン

    シチズン 掛時計 スペイシーアクア799 8MG799-003

    シチズン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    防水時計(JIS規格/IPX4相当)。音の静かな連続秒針。単3乾電池1本
  • シチズン スタンダード電波掛け時計 シチズン

    シチズン スタンダード電波掛け時計

    シチズン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    コチコチ音の気にならない連続秒針
    材質プラスチック色配色:茶色質量(g)830タイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ寸法(Φ×mm)Φ320×49使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇
  • レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ シチズン

    レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ

    シチズン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備。フロントアクセス。USB給電に対応(最大2.1A)
    仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
  • ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン

    ストップウォッチ 校正証明書付

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    見やすい大型デジタル表示です。
    寸法(mm)81×66×23質量(g)80電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント防塵防水性能防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-20校正証明書一般校正
  • 電波木枠掛時計 8MY535 シチズン

    電波木枠掛時計 8MY535

    シチズン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
    材質木枠(シナ無垢材)/ガラス色茶色半艶仕上(ベージュ)質量(g)860表示方式アナログ寸法(Φ×mm)320×53.6色番06電波時計○
  • 屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン

    屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF

    シチズン
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
    材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2色シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60表示方式アナログ仕上銀色ヘアライン機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計〇
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    環境目安表示付きの高精度デジタル温湿度計に、掛置兼用モデルが登場。両サイドのカーソル表示で、快適な温度・湿度の範囲が一目でわかります。オフィスや学校などのご使用にもお勧めです。
    材質プラスチック枠表示【湿度】20~95%【カレンダー】2099年12月31日まで【室内環境目安(熱中症 / インフルエンザ / 快適)】アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ。快適な場合は点灯表示、熱中症やインフルエンザになりやすい温湿度の場合は点滅表示でお知らせ。【温度・湿度カーソル】現在の温度・湿度を画面両端の5段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります。【最低/最高値】24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示温度測定精度±1℃湿度測定精度±3%RH
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53色黒質量(g)290表示方式デジタル対応電波時計機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命(年)約1
  • 万能針押さえ シチズン

    万能針押さえ

    シチズン
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    16日以内出荷
    腕時計組立時の針の取付に使用します。片面穴サイズ:500/800/1800。もう片面の穴サイズ:1000/1200/1500
    用途長さ:115mm。幅:5.3mm。先端幅:2.0mm。重量:11g
  • アナログ温湿度計 シチズン

    アナログ温湿度計

    シチズン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
    最小表示(℃)温度:2トラスコ品番835-4820幅(mm)150色黒高さ(mm)150タイプ掛け奥行(mm)33電源(V)電源不要最小表示5(%RH)測定項目温度、湿度湿度(%RH)測定:10~90表示範囲10~90(%RH)表示範囲(℃)温度:-20~40測定温度範囲(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入 シチズン

    レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入

    シチズン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10巻)
    当日出荷
    シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
    仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。アズワン品番67-4715-86
  • 【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン

    【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付

    シチズン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    見やすい大型デジタル表示です。
    電源CR2032ボタン電池×1個機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
  • シチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズ シチズン

    シチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズ

    シチズン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で巻きつけやすいハードカフです。
    質量(g)約150
  • シチズン血圧計用ACアダプタ シチズン

    シチズン血圧計用ACアダプタ

    シチズン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合品番CHU501アズワン品番8-6395-11松吉医科器械コード24-3258-01
  • シチズン 温湿度計 9CZ056-004(TM-108) シチズン

    シチズン 温湿度計 9CZ056-004(TM-108)

    シチズン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
  • シチズン 掛時計 スペイシー 4MG522-050(厨房室用) シチズン

    シチズン 掛時計 スペイシー 4MG522-050(厨房室用)

    シチズン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    キッチン&バス用。防滴、防塵型。ステップ秒針(1秒毎に区切りよく動きます)。単3乾電池1本