カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
- 材質
- プラスチック枠
- 寸法(mm)
- 132×186×53
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 290
- 表示方式
- デジタル
- 対応
- 電波時計
- 機能
- 高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
- 使用電池
- マンガン単三電池2本使用(別売)
- 電池寿命(年)
- 約1
- 内容量
- 1個
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ































![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)
