シチズンのロゴ

シチズン

シチズンのページです。シチズンは、オフィスサプライ、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名シチズンホールディングス株式会社
所在地〒188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12
特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨タイプ ストップウォッチ シチズン防雨タイプ ストップウォッチシチズン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒寸法(mm)75×60×19温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビシチズン(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
超音波洗浄機 シチズン超音波洗浄機シチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
多機能ストップウォッチ シチズン多機能ストップウォッチシチズン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
シチズン超音波洗浄器 シチズンシチズン超音波洗浄器シチズン(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズンオフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラスシチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー寸法(Φ×mm)500×53仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計連続秒針
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプシチズン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計
洗浄液ミクロマジック シチズン洗浄液ミクロマジックシチズン(3件のレビュー)
789税込868
1本(100mL)
当日出荷
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。液性中性成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
シチズン 温湿度計 シチズンシチズン 温湿度計シチズン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質プラスチック枠(PS)1目盛温度2℃/湿度5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付 シチズンストップウォッチ ブラック 校正証明書付シチズン
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-20防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正
防水型電波掛け時計 シチズン防水型電波掛け時計シチズン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能直径(Φmm)320材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
オフィス電波掛け時計 シチズンオフィス電波掛け時計シチズン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)350仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計
シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズンシチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計シチズン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計
オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ シチズンオフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプシチズン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)380付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
大型電波掛け時計 シチズン大型電波掛け時計シチズン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
表示方式アナログ直径(Φmm)450材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)2.1シルバー種類掛け時計機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)450×56使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計シチズン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
デジタルストップウォッチ 8RDA55-002 シチズンデジタルストップウォッチ 8RDA55-002シチズン
3,000税込3,300
1個
当日出荷
寸法(mm)75×19×60電源LR44電池1個(モニタ用付属)機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)
電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202 シチズン電波暗所自動点灯デジタル 8RZ202シチズン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
昼夜見やすい大画面の自動点灯デジタル電波時計です。 時計体下部からの光が、枕元の常夜灯としてもお使いいただけます。
機能暗所自動ライト点灯(ON/OFFスイッチ付)・電波目覚まし時計・電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・角度調節機能付・お試し用マンガン電池同梱寸法(mm)88×209×65材質プラスチック枠質量(g)350表示方式デジタル湿度計色番03アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能12/24表示切替
小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ シチズン小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱシチズン
45,980税込50,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
掛置き兼用時計 シチズン掛置き兼用時計シチズン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
シチズン A3サイズ掛置き兼用時計
仕様(主な機能・特徴)カレンダー表示/六曜表示/温度表示(-9.9~50℃)/湿度表示(20~99%)/電池交換時期お知らせ機能付属品木ネジ 2個、取付金具 2個、釘 8個、壁掛け用型紙 1枚、保証書 1枚材質プラスチック枠寸法(mm)290×420×43質量(kg)1.4表示方式デジタル文字高(mm)最大110電池単2マンガン乾電池、または単2アルカリ乾電池 3個(別売り)湿度計対応温度計対応六曜表示対応12/24表示切替対応
シチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズ シチズンシチズン上腕式電子血圧計交換用カフ HCW-010シリーズシチズン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で巻きつけやすいハードカフです。
質量(g)約150
オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズンオフィス高感度大型電波掛け時計シチズン(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
表示方式アナログ直径(Φmm)550トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1シルバー種類掛け時計機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計
レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入 シチズンレシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入シチズン
9,998税込10,998
1箱(10巻)
7日以内出荷
シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。アズワン品番67-4715-86
【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付シチズン
7,898税込8,688
1個ほか
翌日出荷から10日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント電源CR2032ボタン電池×1個
船舶時計 クオーツ3針 シチズン船舶時計 クオーツ3針シチズン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
質量(g)775タイプクォーツ3針表示方式アナログケース色アイボリー(白)機能防湿・防塵型電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動(プラスチック)Φ190mm
電波木枠掛時計 8MY535 シチズン電波木枠掛時計 8MY535シチズン
11,980税込13,178
1個
欠品中
ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
茶色半艶仕上(ベージュ)寸法(Φ×mm)320×53.6材質木枠(シナ無垢材)/ガラス質量(g)860表示方式アナログ色番06電波時計
アナログ温湿度計 シチズンアナログ温湿度計シチズン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
トラスコ品番835-4820幅(mm)150高さ(mm)150タイプ掛け奥行(mm)33電源(V)電源不要最小表示5(%RH)測定項目温度、湿度湿度(%RH)測定:10~90表示範囲10~90(%RH)表示範囲(℃)温度:-20~40測定温度範囲(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度:2
ドットマトリクスプリンタ用インクリボン 10巻入 IR-31シリーズ シチズンドットマトリクスプリンタ用インクリボン 10巻入 IR-31シリーズシチズン
10,980税込12,078
1箱(10巻)
7日以内出荷
シチズン・システムズ 純正インクリボンです。
ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 シチズンドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入シチズン
7,398税込8,138
1箱(24巻)
7日以内出荷
ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計シチズン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53質量(g)290表示方式デジタル対応電波時計機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命(年)約1
レシートプリンター USBインターフェース CT-S251UBJシリーズ シチズンレシートプリンター USBインターフェース CT-S251UBJシリーズシチズン
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)
カプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用 シチズンカプっとカフ 上腕式血圧計用 CHUH533/719/904C用シチズン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
電子血圧計CHUH533/CHUH719/CHUH904C用の交換用カフです。上腕式のカプっとカフです。U字型の新形状カフ「カプっとカフ」により片手でカプっと腕に簡単に装着できます。
寸法(mm)115×85×140質量(g)約160アズワン品番67-4810-11適合腕周(cm)17.0~36.0m(測定可能腕周長範囲)
ストップウォッチ 校正証明書付 シチズンストップウォッチ 校正証明書付シチズン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アズワン品番2-9929-01-20校正証明書一般校正
屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計シチズン
87,980税込96,778
1台
当日出荷
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSFシチズン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計シチズン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
環境目安表示付きの高精度デジタル温湿度計に、掛置兼用モデルが登場。両サイドのカーソル表示で、快適な温度・湿度の範囲が一目でわかります。オフィスや学校などのご使用にもお勧めです。
材質プラスチック枠表示【湿度】20~95%【カレンダー】2099年12月31日まで【室内環境目安(熱中症 / インフルエンザ / 快適)】アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ。快適な場合は点灯表示、熱中症やインフルエンザになりやすい温湿度の場合は点滅表示でお知らせ。【温度・湿度カーソル】現在の温度・湿度を画面両端の5段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります。【最低/最高値】24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示温度測定精度±1℃湿度測定精度±3%RH
万能針押さえ シチズン万能針押さえシチズン
7,698税込8,468
1本
16日以内出荷
腕時計組立時の針の取付に使用します。片面穴サイズ:500/800/1800もう片面の穴サイズ:1000/1200/1500
用途長さ:115mm幅:5.3mm先端幅:2.0mm重量:11g
バンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービット シチズンバンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービットシチズン
2,698税込2,968
1セット(2本)
16日以内出荷
CTB-054時計用万力に挟むことによって金属ベルト受台として使用することが出来ます。*ベルトの側面がネジタイプのものを片側を固定させもう片側のネジを外すことが出来ます。
用途サイズ:長さ40.4x幅1.6mm2本入重量:10g(1本の重量)
バンド万力 シチズンバンド万力シチズン
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
金属ベルトをこの工具で固定させ、ベルトの駒ネジや駒ピンを外す為の工具です。*挟む部分の中央には駒ピン等を落とす穴があります。またこの穴を利用してCTB-083のドライバービットを固定させることが出来ます。
用途本体サイズ:W30.5xD46.5xH30.8mm重量:158g箱サイズ:W36.0xD57.5xH36.0mm*10mmまで挟むことが出来ます。
防災クロック シチズン防災クロックシチズン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます)トラスコ品番659-8216材質プラスチック幅(mm)179高さ(mm)152奥行(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応