「単4 エボルタ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手のひらに収まるコンパクトサイズ。測る人に優しく寄り添い、長く使い続けることをイメージしたカラーラインアップ。カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。適用腕周範囲は22~32cmです。メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。測定された血圧値をWHO(世界保健機構)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類にもとづいて、6段階で表示します。繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
仕様●測定方式:オシロメトリック法●測定部位:左腕(右上腕も可)●カフ(適用腕周範囲):ソフトカフ(範囲:22.0~32.0cm)●表示方式:デジタル表示●測定範囲●▼圧力:0~280mmHg●▼目量:1mmHg●▼脈拍:40~180拍/分●測定精度●▼圧力:±3mmHg●▼脈拍:読み取り数値の±5%●加圧:ポンプによる自動加圧●減圧:微速排気弁方式●排気:電磁弁による自動排気●定格及び電源:DC6V、単4形乾電池4本、または専用ACアダプター(AC-230CZ-J1)、または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本●電池寿命●▼アルカリ乾電池:約300回●▼マンガン乾電池:約150回※モニター用電池をのぞく(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)●メモリー:60回分●質量●▼本体:約210g(電池含まず)●▼カフ(腕帯):約130g●寸法:約110(幅)×47(高さ)×104(奥行)mm●使用温湿度:10~40℃、相対湿度15~85%RH●保管温湿度:-20~60℃、相対湿度10~95%RH●付属品:腕帯(カフ)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料
アズワン品番65-9032-28
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード