5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm)320×39 材質金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g)900 種類掛け時計 表示方式アナログ 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 色番50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)380 付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書 トラスコ品番440-5951 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)1.7 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57 機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)320 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(g)775 タイプクォーツ3針 表示方式アナログ ケース色アイボリー(白) 機能防湿・防塵型 電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動 (プラスチック)Φ190mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷