9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)ウールバフ
直径(Φmm)80 質量(g)50 タイプウールバフ
1セット(5枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 ペーパー寸法(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)135 質量(g)600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番398-1487
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速) 充電時間(分)約160~180 パッド径(Φmm)Φ75
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む) 電源(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191 時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。 バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)約90(満充電) パッド径(Φmm)75 関連資料(0.67MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番102-5800 全長(mm)180 質量(kg)0.68 高さ(mm)76 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャー
エコ商品
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷