60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1125 質量(g)50 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R・Rc 使用流体空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番404-2743 全長(mm)148 質量(kg)0.52 切断能力(mm)2 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250 チャック能力(mm)10 トラスコ品番336-6693 全長(mm)160 質量(kg)0.59 タイプ正回転のみ 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm)215 質量(kg)0.8 ストローク数(spm)10000 ストローク(mm)10 空気消費量(m3/min)0.17 付属品32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番351-7799 使用空気圧力(MPa)0.6 切断能力(mm)鉄板1.5 ストローク長(mm)10 適合替刃18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェット
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SHINANO(信濃機販)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番404-2751 全長(mm)148 質量(kg)0.52 チャック能力(mm)5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷


1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
819 税込901
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,980 税込3,278
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番336-6707 全長(mm)192 質量(g)620 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ギアポリッシャー
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ トラスコ品番580-4833 全長(mm)247 質量(kg)1.45 全高(mm)107 空気消費量(m3/min)0.25 エアーインレット1/4"P.T. パット径(Φmm)140 オービットダイヤ(mm)4.4 バフサイズ(Φmm)165
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ブレードカッター
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番580-5058 ストローク(mm)約2.3 全長(mm)203 質量(kg)0.89 空気消費量(m3/min)0.26 振幅角度2.8度 振幅数(min-1[回/分])20000
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm)154 質量(kg)0.92 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)88A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.373 エアーインレット0.25 振動10.2 オービットダイヤ(mm)5
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷