45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ 全長(mm)154 質量(kg)0.92 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 騒音値(dB)88A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.373 エアーインレット0.25 振動10.2 オービットダイヤ(mm)5
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

SHINANO(信濃)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ 全長(mm)135 質量(kg)0.52 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500 取付ねじ径(B)M6 騒音値(dB)82A ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.423 エアーインレット0.25 振動9.5 オービットダイヤ(mm)3
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本 全長(mm)157 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A 空気消費量(m3/min)0.393 コレットサイズ(mm)3 振動7.3/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)170 質量(kg)0.64 サイズインレット:NPT 1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 騒音値(dB)84A 空気消費量(m3/min)0.523 スロットル方式ロータリースイッチタイプ 軸(mm)6コレット 振動7.97m/s2 排気方向側方
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル 全長(mm)346 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)48 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 騒音値(dB)83.5A 空気消費量(m3/min)0.373 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.86m/s2 排気方向側方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 騒音値(dB)77.5A 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196 サイズインレット:NPT 1/4 寸法砥石:6Φ軸付き 全高(mm)82 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 騒音値(dB)75.5A 空気消費量(m3/min)0.413 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 振動2.74m/s2 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル サイズインレット:NPT 1/4 全高(mm)67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.833 スロットル方式レバー 軸(mm)6コレット 排気方向後方
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):7.4 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ 全長(mm)145 質量(kg)0.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)83(A) 空気消費量(m2/min)0.43 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)145 質量(kg)0.76 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)75×110
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。 仕様振動値(m/s2):6.2 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル 全長(mm)156 質量(kg)0.78 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)82(A) 空気消費量(m2/min)0.39 オービット径(Φmm)4 パッドサイズ(mm)Φ125
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ トラスコ品番580-4833 全長(mm)247 質量(kg)1.45 全高(mm)107 空気消費量(m3/min)0.25 エアーインレット1/4"P.T. パット径(Φmm)140 オービットダイヤ(mm)4.4 バフサイズ(Φmm)165
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
29 税込32
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
29 税込32
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
44 税込48
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
47 税込52
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
47 税込52
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
47 税込52
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番580-5058 ストローク(mm)約2.3 全長(mm)203 質量(kg)0.89 空気消費量(m3/min)0.26 振幅角度2.8度 振幅数(min-1[回/分])20000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
39 税込43
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)