40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.15 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)135 全高(mm)174 質量(kg)0.97 空気消費量(m3/min)0.75 騒音レベル(dB(A))79 振動(a)S2.8.9 ハンマータイプジャンボシングルハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))93 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に 最大トルク(N・m)1200 差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)25 全長(mm)220 全高(mm)200 質量(kg)3.5 空気消費量(m3/min)1.36 騒音レベル(dB(A))92 振動(a)S2.11.2 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)135 全高(mm)174 質量(kg)0.97 空気消費量(m3/min)0.75 騒音レベル(dB(A))91 振動(a)S2.8.9 ハンマータイプジャンボシングルハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。 最大トルク(N・m)480 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 全長(mm)148 全高(mm)174 質量(kg)1.15 空気消費量(m3/min)0.65 騒音レベル(dB(A))93 振動(a)S2.7.7 ハンマータイプツインハンマー セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)60 トラスコ品番398-1479 全長(mm)159 質量(g)630 タイプダブルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.14 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4 最大締付トルク(N・m)1470 トラスコ品番816-6743 全長(mm)525 質量(kg)9.2 タイプピンレスハンマー 使用空気圧力(MPa)68 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)3800 ホース取付口Rc1/2 排気方向上方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)300 トラスコ品番292-5729 種別ツインハンマー 全長(mm)264 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.38 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14~16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大締付トルク(N・m)1200 トラスコ品番360-9952 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)198 質量(kg)1.15 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.05 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)93A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ) 全長(mm)220 質量(kg)3.5 差込角(mm)25.4角 最大トルク(N・m)1200 騒音値(dB)92A 空気消費量(m3/min)1.363 エアーインレット0.375 能力ボルト径(mm)25 振動11.2
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)135 質量(kg)0.97 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)91A 空気消費量(m3/min)0.753 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動8.9
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)112 質量(kg)1.17 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)600 ホース内径(Φmm)9.5 騒音値(dB)98.7/(109.7)A 空気消費量(m3/min)0.69 能力ボルト径(mm)16 振動8.7/1.5m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。 トラスコ品番828-7047 質量(kg)1.17 2018年トラスコ掲載ページ5 0435
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)175 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)850 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.873 能力ボルト径(mm)18 振動11.4/1.6m/s2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 適合意匠登録:No.1365182 全長(mm)126 質量(kg)1.1 差込角(mm)9.5角 最大トルク(N・m)200 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)92/(103)A 空気消費量(m3/min)0.613 能力ボルト径(mm)12 振動7.6/1.2m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.06 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)79A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5993 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

用途ボルト・ナットの脱着作業 最大締付トルク(N・m)1200 トラスコ品番857-7729 全長(mm)366 質量(kg)3.9 タイプツインハンマー 空気消費量(m3/min)1.36 アンビル(mm)長さ:148 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)25 ホース取付口Rc/3/8 排気方向後方
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850 質量(kg)1.57 差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 アズワン品番64-8685-30
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 トラスコ品番819-5992 全長(mm)175 質量(kg)1.99 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷


1個
49 税込54
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

部品名称アンビルCP 形状図番31 関連資料部品図(0.71MB) 1台使用個数1
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷


1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品名称アンビルCP 形状図番33 関連資料部品図(0.74MB) 1台使用個数1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)