4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャー
パンチング能力(mm)Φ5×1.2 フランジ能力(mm)22×13×0.8 トラスコ品番580-5104 質量(kg)1
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1個
59 税込65
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)パンチャー
ミグ溶接、プラグ溶接を行う前段階での穴あけ作業がスピーディに行えます。 鋼板の端からパンチングの中心までの位置が13mmの個所に穴があけれます。
用途自動車外板パネル穴あけ作業用 全長(mm)226 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.6 パンチング能力(mm)1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ハンマーセット
エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814) 適合打撃数分:2,600b.p.m. 軸径(Φmm)チゼル:10.2 全長(mm)208 質量(kg)1.6 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)104/(116)A 空気消費量(m3/min)0.513 振動9.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷