「エアーインパクト 12.7」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)135
質量(kg)0.97
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)91A
空気消費量(m3/min)0.753
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動8.9
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)112
質量(kg)1.17
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)600
ホース内径(Φmm)9.5
騒音値(dB)98.7/(109.7)A
空気消費量(m3/min)0.69
能力ボルト径(mm)16
振動8.7/1.5m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)198
質量(kg)1.15
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)93A
空気消費量(m3/min)0.653
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動7.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)175
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)850
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.873
能力ボルト径(mm)18
振動11.4/1.6m/s2
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)148
質量(kg)1.05
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)93A
空気消費量(m3/min)0.653
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動7.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)148
質量(kg)1.06
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)79A
空気消費量(m3/min)0.653
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動7.7
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)135
全高(mm)174
質量(kg)0.97
空気消費量(m3/min)0.75
騒音レベル(dB(A))91
振動(a)S2.8.9
ハンマータイプジャンボシングルハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.15
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))93
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)135
全高(mm)174
質量(kg)0.97
空気消費量(m3/min)0.75
騒音レベル(dB(A))79
振動(a)S2.8.9
ハンマータイプジャンボシングルハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850
質量(kg)1.57
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
アズワン品番64-8685-30
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.15
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))79
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5992
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5993
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.05
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))93
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)300
トラスコ品番292-5729
種別ツインハンマー
全長(mm)264
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.38
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14~16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード