商品豆知識
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)215
質量(kg)0.8
ストローク数(spm)10000
ストローク(mm)10
空気消費量(m3/min)0.17
付属品32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番351-7799
使用空気圧力(MPa)0.6
切断能力(mm)鉄板1.5
ストローク長(mm)10
適合替刃18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番404-2743
全長(mm)148
質量(kg)0.52
切断能力(mm)2
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
2軸360度可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。ダイヤルでエアー量の調節ができます。エアー流量調整用。ホースのねじれ防止に。
仕様●排気:のりストローク数(回/分)ショート時●適合機種:ホース取付口1/4のエアー工具●SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4●ねじサイズ:メネジ1/4PT●セット内容/付属品:六角レンチ 1本●原産国:日本●コード番号:857-1828
アズワン品番67-2350-64
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。
トラスコ品番251-3277
軸径(Φmm)5
全長(mm)235
質量(kg)1.0(ホース付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m2/min)0.3
ストローク長(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
関連キーワード