6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番486-0101 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)100×15 空気消費量(m2/min)0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

スタンダードタイプです。
用途金属の研削・研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番580-4841 全長(mm)225 質量(kg)1.8 タイプアングル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式ロータリー 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り 空気消費量(m3/min)0.28 形状アングル 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 スロットル方式レバー
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途自動車ピラー部分の切断など 空気消費量(m3/min)0.26 ホース取付口Rc1/4 仕様揺動式 トラスコ品番580-5066 セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚 ストローク(mm)約2.3 全長(mm)203 質量(kg)0.89 タイプアングル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 振幅数(min-1[回/分])20000 切断能力(mm)鉄板0.8厚 振幅角度(°)2.8
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷