13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250 チャック能力(mm)10 トラスコ品番336-6693 全長(mm)160 質量(kg)0.59 タイプ正回転のみ 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴あけ作業 タイプピストル形状 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 チャック能力(mm)10 トラスコ品番407-2430 全長(mm)202 質量(kg)1.15 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.32 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
43 税込47
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
43 税込47
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI スポットミル
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 仕様切削厚み調整付 トラスコ品番580-5147 セット内容8.0Φスポットカッター 全長(mm)303 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 ビット径(mm)8
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)ドリル
正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
穴あけ能力(mm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 全長(mm)173 質量(kg)0.73 空気消費量(m3/min)0.41 騒音レベル(dB(A))80(91) 振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷