「エアーラチェット 12」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
69 税込76
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番390-1670 全長(mm)210 質量(kg)0.54 タイプメガネレンチタイプ 対辺寸法(mm)8・10・12・14・17 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 トラスコ品番297-1861 全長(mm)125 質量(kg)0.42 差込角(mm)9.5 空気消費量(m2/min)0.2 能力ボルト径(mm)8
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業 使用空気圧力(MPa)0.6
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)211 質量(kg)0.54 差込角(mm)8~17角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A 空気消費量(m3/min)0.323 振動6.8/1.1m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷