SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。
最大トルク(N・m)40
差込角(mm)9.5
能力ボルト径M10
全長(mm)168
全高(mm)36
質量(kg)0.54
空気消費量(m3/min)0.27
騒音レベル(dB(A))84
振動(a)4.5M/S2
エアーインレット(インチ)1/4
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード