ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
トラスコ品番794-8417
全長(mm)193
質量(kg)1.04
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)-
排気方向後方
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。
エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。
3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に
電源(V)100
集塵容量(L)24
トラスコ品番486-0110
セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ
質量(kg)12.5
消費電力(W)100・1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700
ホース長さ(m)7
最大風量(m3/min)2.6
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
トラスコ品番794-0670
適合機種SI2800
粒度#60
質量(g)350
ベルト寸法(mm)20×520
1セット(20本)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330
付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル
トラスコ品番294-3476
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト速度(m/s)1100
空気消費量(m3/min)0.27
空気接続口PT1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
用途・ビード研削後の仕上げ作業
全長(mm)215
質量(kg)1.46
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
騒音値(dB)84A
空気消費量(m3/min)0.563
エアーインレット2025/01/04
ベルト寸法(mm)10×330
振動3
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載!
ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。
サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。
キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン!
作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。
三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収!
特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク!
他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24
消費電力(W)1100
電圧(V)100
吸引力(W)250
質量(kg)12.5
ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載!
ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。
サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。
キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン!
作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。
三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収!
特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク!
他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24
消費電力(W)1100
電圧(V)100
吸引力(W)250
質量(kg)12.5
ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード