7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番404-2743 全長(mm)148 質量(kg)0.52 切断能力(mm)2 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SHINANO(信濃)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番404-2751 全長(mm)148 質量(kg)0.52 チャック能力(mm)5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

SHINANO(信濃)軽量ベベラー
新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
プレート寸法(Φmm)125 タイプ穴あり
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

SHINANO(信濃)軽量ベベラー
新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
プレート寸法(Φmm)150 タイプ穴なし
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

SHINANO(信濃)軽量ベベラー
新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
プレート寸法(Φmm)125 タイプ穴なし
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷