「バフ ウール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-24UNF
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-UNF
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ
質量(kg)2.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500
定格電流(A)10.1
絶縁方式二重絶縁
パット径(Φmm)123
危険物の類別非危険物
バフサイズ(Φmm)165
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1
全長(mm)191
質量(g)880
回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)10.8
パッド径(Φmm)75
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
こんなお得な商品も!

充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示
SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1
全長(mm)191
質量(g)880
回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)10.8
パッド径(Φmm)75
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番102-5800
全長(mm)180
質量(kg)0.68
高さ(mm)76
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

アングルポリシャー ミニ
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(m3/min)0.16
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
全長(mm)135
質量(g)600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)
充電時間(分)約160~180
パッド径(Φmm)Φ75
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)
電源(V)DC10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191
時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。
バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)約90(満充電)
パッド径(Φmm)75
関連資料(0.67MB)
関連資料部品図(0.53MB)
1台使用個数1
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番580-4922
セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.9
タイプマジックパッド
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード