3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-24UNF
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番580-4922 セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.9 タイプマジックパッド 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷