2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様マジックシートタイプ トラスコ品番794-2290 適合機種SI-7100S セット内容凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付) 摘要マジック仕様 質量(g)600 ペーパー寸法(mm)40×100 サイズ(mm)40×100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番361-4913 全長(mm)143 質量(g)600 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6 ペーパー寸法(mm)50×110 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷