用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1828
質量(g)50
使用流体空気
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1826
質量(g)50
管接続口径R1/8・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
付属品バッテリーパック×2個、充電器×1個、キャンパスバッグ×1個
全長(mm)249
質量(g)(バッテリーパック含む)982
差込角(mm)9.5
最大締付トルク(N・m)30
回転速度(min-1[r.p.m])0~240
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
プレート寸法(Φmm)125
タイプ穴あり
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番404-2743
全長(mm)148
質量(kg)0.52
切断能力(mm)2
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。
付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番404-2751
全長(mm)148
質量(kg)0.52
チャック能力(mm)5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
プレート寸法(Φmm)150
タイプ穴なし
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
プレート寸法(Φmm)125
タイプ穴なし
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
関連キーワード