27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ウールバフ
直径(Φmm)80 質量(g)50 タイプウールバフ
1セット(5枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ウールバフ 195Φ
用途コンパウンド磨き用 外径(Φmm)195 厚さ(mm)36 仕様マジック・ボンネットタイプ トラスコ品番820-3000 質量(g)90
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ウレタンバフ
用途コンパウンド仕上げ磨き用 外径(Φmm)60 トラスコ品番857-0939 質量(g)15 タイプマジック
1セット(5枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ウレタンバフ190Φ
用途コンパウンド仕上げ磨き用 外径(Φmm)190 厚さ(mm)40 仕様マジックタイプ トラスコ品番820-3001 質量(g)40
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ウールバフ
用途コンパウンド磨き用 外径(Φmm)60 トラスコ品番857-0940 質量(g)20 タイプマジック
1セット(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ウレタンバフ
用途ワックス塗り込み用 外径(Φmm)150 トラスコ品番857-0570 質量(g)130 タイプマジック
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)2415用ウールバフ
SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド磨き用 外径(Φmm)165 厚さ(mm)14 トラスコ品番857-0763 質量(g)250
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番102-5800 全長(mm)180 質量(kg)0.68 高さ(mm)76 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ウールバフ
用途ワックスふき取り用 外径(Φmm)125 トラスコ品番857-0571 質量(g)110 タイプマジック
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

SHINANO(信濃機販)テーパーバフ180Φ
用途コンパウンド磨き用 外径(Φmm)180 厚さ(mm)22 仕様マジック・テーパータイプ トラスコ品番820-3002 質量(g)80
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド仕上げ磨き用 外径(Φmm)165 厚さ(mm)24 トラスコ品番857-0764 質量(g)130
1セット(5枚)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ギアポリッシャー
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ トラスコ品番580-4833 全長(mm)247 質量(kg)1.45 全高(mm)107 空気消費量(m3/min)0.25 エアーインレット1/4"P.T. パット径(Φmm)140 オービットダイヤ(mm)4.4 バフサイズ(Φmm)165
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-24UNF
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ 質量(kg)2.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 危険物の類別非危険物 取付軸5/16-UNF
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。 標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
用途自動車の磨き作業 セット内容本体、サイドハンドル、Φ123専用パッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ 質量(kg)2.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~4500 定格電流(A)10.1 絶縁方式二重絶縁 パット径(Φmm)123 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)165
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
31,980 税込35,178
欠品中

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1 全長(mm)191 質量(g)880 回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)10.8 パッド径(Φmm)75
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番580-4922 セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.9 タイプマジックパッド 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む) 電源(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191 時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。 バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)約90(満充電) パッド径(Φmm)75 関連資料(0.67MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI ポリッシャー
ハイパワータイプです。
用途塗装面の磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 仕様シングル回転式 トラスコ品番580-4817 全長(mm)187 質量(kg)2.24 タイプバーティカル形状 全高(mm)187 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 バフサイズ(Φmm)190
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャー
エコ商品
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 ペーパー寸法(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)135 質量(g)600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番398-1487
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

1個
19 税込21
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速) 充電時間(分)約160~180 パッド径(Φmm)Φ75
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)