3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番361-4913 全長(mm)143 質量(g)600 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6 ペーパー寸法(mm)50×110 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8484 全長(mm)175 質量(g)500 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番819-9191 全長(mm)175 質量(g)500 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5 使用ペーパーのり付タイプ 無負荷往復回数(回/min)5000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷